OSK-3250Y K熱電対 TRUSCO 39294439

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OSK-3250Y K熱電対 TRUSCO 39294439
OSK-3250Y K熱電対 TRUSCO 39294439

K熱電対

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本トラスコ品番116-3578注文コード39294439品番OSK-3250Y
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
材質シース熱電対:SUS316、スリーブ:SUS304、リード線:ガラス編組トラスコ品番116-3578質量(g)51常用温度(℃)750(限度)シース外径(Φmm)3.2スリーブ外径(Φmm)8シース長(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カートリッジヒーターとラバーヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/203/
2022-07-29

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする