らくらくポスト

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39294771 品番 SGT-2200L
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

A4用封筒や回覧板のような大型郵便物の出し入れらくらく!
スリムな奥行き15cmで見た目すっきり。

材質(本体)ステンレス/ヘアライン 付属品ダイヤル錠、ネームシール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×147×300
注意
※(ネームプレート付商品のみ)ネームプレートは本体に装着済み、シールはポスト本体に入れてありますので必要に応じてご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:145

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39294787
2020-10-05
用途:
レターボックスが古くなったので。

取付用の穴は色々空いていましたが、背面の板厚が薄くて取り付けても
箱自体は、ぐらぐらしてキッチリと取付できないので、取付の穴ピッチを
横に広くとって背面いっぱいに補助板を取り付けました。
背面の板厚を厚くするといいと思います。

対象商品:
39294762
2020-05-21
用途:
普通の郵便受け
その他業種

ステンで錆びないのは良いと思いますが、素材の厚さが薄く剛性が不足でへなへな、特に扉が変形するのは好ましくない。

1人が参考にしています
対象商品:
32629895
2019-07-22
用途:
ポスト
株式会社 蜂の音 様 (卸売・小売業)

意外としっかりしてて大変満足です。デザインも気に入ってます

対象商品:
32629895
2019-02-08
用途:
ポストの交換に
青柳歯科医院 様

丈夫で取り扱いも楽です。大きさもA4サイズもラクに入ります。

1人が参考にしています
対象商品:
32629895
2015-10-02
用途:
新聞、郵便受け

ペラペラしていますが容量、材質は満足しています。雨が入るのでがっかり、入りにくい構造ではなかったのか??

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
39294771
2015-02-02
用途:
メールボックスとして使用しています。
その他業種

開閉がやりにくい。これが改善出来たらグッドです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。

対象商品:
32629895
2014-03-21
用途:
郵便物と新聞受け
株式会社FROM 様 (農・林・水産業)

奧行きが1ランク上の大きいサイズの物も検討しましたが、現状のサイズでも新聞やA4封筒サイズの物が充分入るのでとても満足しています。
又海岸に近い地域なので材質(SUS製)面でも満足しています。
防水面でも雨が入りにくい構造になっているのがとても良いです。

3人が参考にしています
対象商品:
39294771
2015-07-16
用途:
賃貸物件の郵便ポスト

ステンレスの厚さが薄いために、ペラペラという感じ。錆などの経年劣化、特にフタの開閉は長期の使用に耐えられるか不安。しかし、ダイヤル錠もついておりパッと見のコストパフォーマンスはある。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする