ケイ・ジー・ワイ工業
ケイ・ジー・ワイ工業の エントランス
ケイ・ジー・ワイ工業の ポスト
ケイ・ジー・ワイ工業の 戸建住宅用ポスト
郵政型ポスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
材質(本体)
ステンレス(一部カラーステンレス塗装)、樹脂成型品
色
シャイニーレッド
注文コード
39294841
品番
SGY-201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質・色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
標準サイズの郵政ポストはフェンス・壁・スタンドポールなど設置バリエーション色々。
材質(本体)
ステンレス(一部カラーステンレス塗装)、樹脂成型品
色
シャイニーレッド
付属品
ネームプレート
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×175×235
仕様
南京錠使用可能(別売りです)
注意
※ネームプレートは本体に装着済み、シールはポスト本体に入れてありますので必要に応じてご使用ください。