ケイ・ジー・ワイ工業
ケイ・ジー・ワイ工業の エントランス
ケイ・ジー・ワイ工業の ポスト
ケイ・ジー・ワイ工業の 戸建住宅用ポスト
郵政型ポスト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39294884
品番
SGE-82
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
標準サイズの郵政ポストはフェンス・壁・スタンドポールなど設置バリエーション色々。
材質(本体)
スチール鋼板エンボス塗装、樹脂成型品
色
エンボスブラウン
付属品
ネームプレート
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
375×170×260
仕様
南京錠使用可能(別売りです)
アズワン品番
64-5243-24
注意
※ネームプレートは本体に装着済み、シールはポスト本体に入れてありますので必要に応じてご使用ください。