スタンドポール

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39294927 品番 SP-JWP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ポストの底面・背面のどちらにも取り付け可能。
ベーシックなシングルスタンドポール。
他社製ポストも取り付け可能です。

材質ステンレス、樹脂成型品、その他 ポール径(Φmm)32 寸法(mm)400×330×1230(底面取付時) タイプ自立式・2本型 仕様ポストのボリューム・形状などに応じ、ポール間隔を調整できるダブルスタンドポール。
注意
※ブロックは市販のものをご用意ください(390×190×100mm)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:146

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39294902
2017-05-08
用途:
ポスト新設
日光建設業協同組合 様

「どでかポストSGTー6600L」とセットで2本足タイプを購入、玄関たたきにコンクリートに削孔固定しましたがポストが不安定です。取り付けポストによっては3本足が必要かも。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする