TRUSCO
TRUSCOの ベアリング(軸受)
TRUSCOの 樹脂/プラスチック
TRUSCOの 標準タイプ(穴あき)
PEEK樹脂ベアリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39295629
品番
TCP0803
参考基準価格(税別)
¥4,560
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
内径(mm)
3
外径(mm)
8
幅(mm)
3
トラスコ品番
115-6269
材質
内外輪:PEEK、保持器:ETFE、ボール:ステンレス(SUS316)
質量(g)
0.14
荷重
19.6N(目安)
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方