PEEK樹脂ベアリング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39295638 品番 TCP0904
参考基準価格(税別)¥4,560 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
内径(mm)4 外径(mm)9 幅(mm)2.5 トラスコ品番115-6270 材質内外輪:PEEK、保持器:ETFE、ボール:ステンレス(SUS316) 質量(g)0.14 荷重19.6N(目安)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする