PEEK樹脂ベアリング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39295656 品番 TCP1906
参考基準価格(税別)¥6,840 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
内径(mm)6 外径(mm)19 幅(mm)6 トラスコ品番115-6272 材質内外輪:PEEK、保持器:PEEK、ボール:アルミナ 質量(g)1.75 荷重39.3N(目安)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする