TRUSCO
TRUSCOの ベアリング(軸受)
TRUSCOの 樹脂/プラスチック
TRUSCOの 標準タイプ(穴あき)
PEEK樹脂ベアリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39295665
品番
TCP2208
参考基準価格(税別)
¥6,840
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
内径(mm)
8
外径(mm)
22
幅(mm)
7
トラスコ品番
115-6273
材質
内外輪:PEEK、保持器:PEEK、ボール:アルミナ
質量(g)
2.59
荷重
49N(目安)
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方