TRUSCO
TRUSCOの ベアリング(軸受)
TRUSCOの 樹脂/プラスチック
TRUSCOの 標準タイプ(穴あき)
樹脂ベアリング Eシリーズ フラットタイプ軸穴
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39295708
品番
TEFH2006
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
内径(mm)
6
外径(mm)
20
幅(mm)
6
トラスコ品番
115-7012
材質
ベアリング:ステンレス(SUS440C)JIS 0級、外周部:ポリアセタール樹脂(POM)、軸ねじ:ステンレス(SUS303)
質量(g)
5
ベアリング
696ZZ
荷重
98N(目安)
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方