樹脂ベアリング Eシリーズ フラットタイプ軸穴

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39295735 品番 TEFH3008
参考基準価格(税別)¥1,430 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
内径(mm)8 外径(mm)30 幅(mm)9 トラスコ品番115-7015 材質ベアリング:ステンレス(SUS440C)JIS 0級、外周部:ポリアセタール樹脂(POM)、軸ねじ:ステンレス(SUS303) 質量(g)16 ベアリング608ZZ 荷重196N(目安)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-09
用途:
レール搭載用
その他業種

直径は合っていたが、幅は厳密には6.2mm程であった。2個買い、双方同じであった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする