TRUSCO
TRUSCOの ベアリング(軸受)
TRUSCOの 樹脂/プラスチック
TRUSCOの ねじ軸タイプ
樹脂ベアリング Eシリーズ フラットタイプ六角穴
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39296347
品番
TEFS1504
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ねじ寸法
M4
外径(mm)
15
幅(mm)
5
トラスコ品番
115-7030
材質
ベアリング:スチール、外周部:ポリアセタール樹脂(POM)、ボルト部:スチール(表面処理:三価クロメートメッキ)
質量(g)
3
ねじ長さ(mm)
5
ベアリング
ステンレスベアリング(SUS440C)JIS 0級
ツバ厚(mm)
1
荷重
49N(目安)
六角穴径(mm)
2
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方