樹脂ベアリング Eシリーズ フラットタイプ六角穴

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39296365 品番 TEFS2006M5
参考基準価格(税別)¥1,370 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
ねじ寸法M5 外径(mm)20 幅(mm)6 トラスコ品番115-7033 材質ベアリング:スチール、外周部:ポリアセタール樹脂(POM)、ボルト部:スチール(表面処理:三価クロメートメッキ) 質量(g)7.3 ねじ長さ(mm)8 ベアリングステンレスベアリング(SUS440C)JIS 0級 ツバ厚(mm)1 荷重98N(目安) 六角穴径(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする