曜日別特売
V7010 フランジ用中パッキン (PTFE) 日本バルカー 39296774

フランジ用中パッキン (PTFE)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)65
適合5K×65A
内容量1枚注文コード39296774品番V7010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。

種別フランジ用中パッキン適合5K×65A厚さ(mm)3材質PTFE使用温度範囲(℃)-50~100適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合使用流体液体、ガス伸び(%)445呼び径(A)65引張強度(MPa)27.3耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0圧縮率(%)12(34.3MPa時)復元率(%)64(34.3MPa時)密度(kg/m3)2180呼び圧力5K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39296853
2020-02-25
用途: 配管更新時
建設業・工事業

一つ一つ袋に梱包されているので、傷が付きにくく安心です。
他店より発送も早くコスパも良いと思います。

対象商品 : 39296844
2018-09-09
用途: 軽トラに取り付けた手動クレーンに利用
農・林・水産業

クレーンの摺動部、金属そのままだとグリス切れが心配なので使ってみました。 用途は違いますが、満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする