TRUSCO
TRUSCOの 掲示用品
TRUSCOの 掲示用小物
TRUSCOの 画鋲/ピン
マップピン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(70本)
注文コード
39296776
品番
MP6-70-AS
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
タイプ
マップピン
色
アソート
トラスコ品番
115-7363
材質
ポリスチレン(PS)、スチール
高さ(mm)
17
質量(g)
15