V6502 フランジ用全面パッキン 日本バルカー 39296984

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フランジ用全面パッキン

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚呼び径(A)80呼び圧力5K注文コード39296984品番V6502
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。

用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部種別フランジ用全面パッキン厚さ(mm)1.5材質ノンアスベスト使用流体水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど)使用温度範囲(℃)-50~214呼び径(A)80引張強度(MPa)(横方向)13.1耐圧力(MPa)(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0柔軟性(縦方向)11圧縮率(%)9(34.3MPa時)復元率(%)67(34.3MPa時)密度(kg/m3)1761特性耐熱性呼び圧力5K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39296914
2017-02-28
用途: 配管作業
東洋化学設備工業株式会社

良くも悪くもなく、普通に使えます。安価な為工事材料費が安く出来るので助かります。

対象商品 : 39297036
2016-08-11
用途: 空調制御弁交換時
サービス業

特に問題なく使用できました。また機会があれば利用させていただきたいと思います。

対象商品 : 39297027
2016-06-13
用途: 機械のメンテナンスに

青いフランジパッキンを使用しているのだがすぐに蒸気が漏れ始めるのでこれを購入してみた。耐久性はまだわからないが・・・なんとなく良さそうです(笑)

対象商品 : 39297011
2016-06-22
用途: 空調制御弁交換時
サービス業

蒸気漏れもなく、問題なく使用できました。

対象商品 : 39296932
2016-03-10
用途: 小さな蒸気プラントの改造
アズワークc

頻繁に交換するものではないのですが硬さと精度のどちらも満足しています。安心して使用できるように思います

対象商品 : 39296941
2015-05-20
用途: 蒸気配管の漏れ修理

蒸気配管の修理に使用。常時在庫をしていないので、交換前に寸法を測って購入。地方に住むと、すぐに買えないものでも届けてもらえるので大変助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする