TRUSCO
TRUSCOの 耐熱・防火手袋
遮熱・耐熱手袋(5本指タイプ)片手売り
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
39298919
品番
TMT-763FA-L
参考基準価格(税別)
¥10,570
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
難燃性機能を持ったメタ系アラミド繊維にアルミコーティング加工を施しています。
断熱材を中間層全体に入れたことにより、優れた耐熱性があります。
色
シルバー
サイズ
フリー
全長(cm)
40
耐熱温度(℃)
200
用途
炉前、ボイラー回りなどの遮熱性・耐熱性が必要な作業用。
トラスコ品番
116-1305
材質
表:メタ系アラミド繊維(アルミコーティング加工)、中:アラミド繊維、パイロメックス(R)繊維断熱材、裏:綿
厚さ(mm)
3.3
質量(g)
124
入数(双)
1
中指長(cm)
10
手のひらまわり(cm)
29