TRUSCO
TRUSCOの 耐熱・防火手袋
300℃対応耐熱手袋 耐熱手袋 (高断熱タイプ)ケブラーX耐炎フェルトダブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
39298946
品番
TMT-741
参考基準価格(税別)
¥12,030
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
手のひら部に耐炎フェルトを2枚入れているので断熱効果が高いです。
素材がやわらかいので作業性に富んでいます。
全面に高機能繊維「ケブラー[[R下]]」を使用しており、耐熱・耐切創性に優れています。
入数(双)
1
用途
鍛造・鉄鋼・ガラス・等の高温物を取り扱う作業用。
トラスコ品番
116-1319
材質
表:パラ系アラミド繊維、平部中:耐炎繊維断熱材、裏:綿
厚さ(mm)
平部:6.0
色
オレンジ/イエロー
サイズ
フリー
質量(g)
171
全長(cm)
30
中指長(cm)
8.5
耐熱温度(℃)
300
手のひらまわり(cm)
27
耐切創性
3