LB83 Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルト 39299005 LB83 Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルト 39299005

Vベルト LB形オレンジ

(261件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 有効ピッチ周長さ(inch)83 注文コード39299005 品番LB83
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,310 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は有効ピッチ周長さなど311種類から選べます 他の種類を見る

特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。
また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。

種別LB形 有効ピッチ周長さ(inch)83 ベルト高さ(mm)9.5 ベルト幅(mm)16.5 用途農業機械用Vベルト 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30〜+90 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:285

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 261
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-14
用途:
コンバインのベルト交換

コンバインにはオレンジ一択です スタンダートなんか使ったら10分でベルト切れます レッドでも持ちませんでしたので コンバインには オレンジです
オレンジならベルトを滑らせない限り問題ないです
特に負荷を掛けて高速で刈り取りする方は絶対このベルトです。

4人が参考にしています
2025-10-16
用途:
コンバインの駆動ベルト
製造業

メーカー指定の形式だったので ピッタリ合いました。交換後は滑りもなくなり問題なく作業できております。
古いコンバインだけが LBの長いサイズを使用しているため どこもストックしていないことと この時期 コンバインの故障などがおおくなり 欠品していて入手できなかったのですが モノタロウさんで取り扱ってくれていて助かりました

2025-09-28
用途:
コンバイン
農・林・水産業

コンバインにはワンランク上のAGXが適当な場合が多々あります
各社各機で指定を確認する必要があります
小面積や一時しのぎに、あるいは負荷の軽い箇所(カッタ・排出等)に使用することもありますが、取説を見て注意深い検討が必要です

2025-10-21
用途:
機械のメンテナンス

品質には全く問題が無く、安心して使用でき満足しています。
今後もメンテナンス時には利用させていただきます。

対象商品:
35215485
2025-10-13
用途:
農業用耕運機
建設業・工事業

ベルトが滑り出したので交換しました。同じものを注文したのでしばらくは大丈夫と思います。三ツ星ベルトですので期待しています。

対象商品:
35215686
2025-06-28
用途:
草刈機のベルトに買いました。
農・林・水産業

トラクター用草刈り機のベルトに買いました。本当はBでしたが長持ちする様にLBを買いました・今の所ベストな使い様です。

1人が参考にしています
2025-09-20
用途:
稲刈り用コンバインに使用しましす
農・林・水産業

購入する場合、品質や価格が一番の決め手ですね。
この点、両方とも満足です。

2025-08-30
用途:
vベルト交換時
農・林・水産業

ハイガーの草刈り機、HG-CK165Bの交換用として購入。
純正より安く、丈夫でまったく問題なく使用できる。
リピートします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする