六角穴付止めねじ(ステンレス・平先)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(35本) 注文コード 39300066 品番 B77-0812
参考基準価格(税別)¥1,390 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
材質ステンレス(SUS304相当材) ねじピッチ(mm)1.25 先端形状平先 トラスコ品番116-2484 質量(g)98 六角穴対辺(mm)4 頭部形状六角穴付き 強度区分A2-21H

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
281:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする