TRUSCO
TRUSCOの ねじ
TRUSCOの 止めねじ
六角穴付止めねじ(ステンレス・平先)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全85種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
39300127
品番
B77-0825
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304相当材)
ねじピッチ(mm)
1.25
先端形状
平先
トラスコ品番
116-2491
質量(g)
69
六角穴対辺(mm)
4
頭部形状
六角穴付き
強度区分
A2-21H