※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
フランジパッキン D6000(内パッキン・5K)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
呼び径(A)
65
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
厚さ(mm)
1.5
1.5
2
3
全42種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39300389
品番
D6000-5K-65A-1.5T-RF
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
呼び径(A)
65
厚さ(mm)
1.5
適合流体
水・熱水・熱媒油・潤滑油・燃料油
材質
無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム
トラスコ品番
116-2822
質量(g)
19
呼び径(B)
2 1/2
使用圧力
5K
外径(mm)
118
内径(mm)
84