黄銅ワイヤー(エコノミータイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード39301159 品番EWT025-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ワイヤーカット放電加工機に使用するワイヤーです。銅と亜鉛の黄銅ワイヤーで放電性が良いワイヤーです。海外製のエコノミータイプでコストパフォーマンスが良いです。

線径(Φmm)0.250 用途ワイヤカット放電加工に。 トラスコ品番116-4540 材質銅、亜鉛 質量(kg)5.7 寸法L(mm)114 寸法d(mm)90 寸法D(Φmm)160 寸法h(mm)20
注意
※使用済みボビンの回収は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放電加工機関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする