SLT シリコントング TRUSCO 39302403 SLT シリコントング TRUSCO 39302403 SLT シリコントング TRUSCO 39302403

シリコントング

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39302403 品番SLT
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質本体:シリコンゴム、中芯:ステンレススチール 全長(mm)300 トラスコ品番115-6804 幅(mm)68 質量(g)90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39302403
2022-03-03
用途:
調理時
麺厨房華燕 様 (飲食業)

手の握力、指の負担を補助出来る良い商品です。
シリコン部分がザル等にこすれて剥がれてくるのが残念ですが、お箸タイプのトングではしっかり食品をつかめて良い商品だと思います。

対象商品:
39302403
2021-01-20
用途:
テフロン加工のフライパンでの調理
不動産業

パスタをテフロン加工のフライパンで仕上げるところから盛り付けまで使ってます。使いやすく満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする