TRUSCO
TRUSCOの ファイリング
TRUSCOの 収納ボックス/ケース
TRUSCOの 書類ケース
書類ケース
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
トラスコ品番
115-6959
注文コード
39302875
品番
TFC425-CB
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
A4
色
クリア
トラスコ品番
115-6959
材質
PP
厚さ(mm)
25
質量(g)
240
縦(mm)
318
横(mm)
240