※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ベアリング(軸受)
TRUSCOの 樹脂/プラスチック
TRUSCOの ねじ軸タイプ
樹脂ベアリング Eシリーズ フラットタイプ六角穴
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39303058
品番
TEFS2608
参考基準価格(税別)
¥1,490
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ねじ寸法
M6
外径(mm)
26
幅(mm)
9
トラスコ品番
115-7021
材質
ベアリング:スチール、外周部:ポリアセタール樹脂(POM)、ボルト部:スチール(表面処理:三価クロメートメッキ)
質量(g)
18.2
ねじ長さ(mm)
8
ベアリング
ステンレスベアリング(SUS440C)JIS 0級
ツバ厚(mm)
1
荷重
196N(目安)
六角穴径(mm)
5
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方