曜日別特売
MSC-1 ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ)スコープロ用カメラ TRUSCO 39303365

 

MSC-1 ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ)スコープロ用カメラ TRUSCO 39303365
MSC-1 ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ)スコープロ用カメラ TRUSCO 39303365

ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ)スコープロ用カメラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1台注文コード39303365品番MSC-1
参考基準価格(税別)¥74,450販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
厚さ(mm)80トラスコ品番124-8651幅(mm)180質量(kg)0.16奥行(mm)180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする