TNS-100W ノンスリップテープ100mm幅 TRUSCO 39303539

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNS-100W ノンスリップテープ100mm幅 TRUSCO 39303539
TNS-100W ノンスリップテープ100mm幅 TRUSCO 39303539
TNS-100W ノンスリップテープ100mm幅 TRUSCO 39303539

ノンスリップテープ100mm幅

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
テープ長さ(m)5
内容量1巻注文コード39303539品番TNS-100W
参考基準価格(税別)¥4,590販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。

用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。ホワイトテープ幅(mm)100テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.8基材アルミ箔粘着剤アクリル系砥粒炭化ケイ素、酸化アルミニウム使用場所屋外用トラスコ品番115-7945質量(g)500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする