※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNS-15010W ノンスリップテープ150mm幅 TRUSCO 39303566 TNS-15010W ノンスリップテープ150mm幅 TRUSCO 39303566 TNS-15010W ノンスリップテープ150mm幅 TRUSCO 39303566

ノンスリップテープ150mm幅

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 39303566 品番 TNS-15010W
参考基準価格(税別)¥13,110 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。広い面積のフロアの施工時間短縮に効果を発揮します。

ホワイト テープ幅(mm)150 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.8 基材アルミ箔 粘着剤アクリル系 砥粒炭化ケイ素、酸化アルミニウム 使用場所屋外用 用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。工場出入り口、傾斜通路に。 トラスコ品番115-7954 幅(mm)150 厚さ(mm)0.8 質量(kg)1 長さ(m)10 主な用途滑り止め

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする