※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KSF50-10 ガススプリング【KSFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB(カヤバ) 39303923 KSF50-10 ガススプリング【KSFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB(カヤバ) 39303923 KSF50-10 ガススプリング【KSFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB(カヤバ) 39303923

ガススプリング【KSFシリーズ】フリーピストンタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(Max)(mm)246 寸法L(Min)(mm)196 注文コード39303923 品番KSF50-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は寸法Lなど15種類から選べます 他の種類を見る

取付自由形です。(全方向に取付可能です。)
コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。

寸法L(Max)(mm)246 寸法L(Min)(mm)196 ストローク(mm)50 用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。 質量(g)123 反発力(N)(Fa)98、(Fb)127
注意
※受け型ブラケットは付属していません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:599

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする