ガススプリング【KMFシリーズ】フリーピストンタイプ

(11件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39304115 品番 KMF50-20
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

取付自由形です。(全方向に取付可能です。)
コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。

寸法L(Max)(mm)246 寸法L(Min)(mm)196 ストローク(mm)50 質量(g)201 用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。 反発力(N)(Fa)196、(Fb)265

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:599

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-11-21
用途:
トラクターの扉開閉用
その他業種

ガス抜けして扉保持出来なかった為、交換しました。
サイズ、バネ強度ともに問題無く、大満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
39304124
2023-11-19
用途:
トラクターのドア開閉用
その他業種

注文の翌日に到着しました。
早速、トラクターのドアに取り付けて、
動作、強度共に異常ない事を確認しました。
大変満足です。

対象商品:
39304395
2021-02-05
用途:
大型トラック再度バンパーの補助スプリングとしいて

開閉式のサイドバンパーが結構重いので補助として取り付けました。おかげで結構楽に上げ下げできるようになりました

1人が参考にしています
対象商品:
39304377
2020-09-19
用途:
機械のメンテナンス時
有限会社スミコー 様 (サービス業)

トレーニングマシンのメンテナンスのため、ガススプリングを交換。使用感良好

対象商品:
39304142
2018-11-26
用途:
キャンピングカーの室内扉のダンパー
カーサーポートサービス 様

お客様よりの依頼。扉が軽く、なかなか適合するものがなかったが、ベストなサイズと、荷重対応で助かった。耐久性もKYBなので安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
39304176
2017-12-11
用途:
農業用トラクターのドアに使用
寺田デンキ 様

以前、乗降ドアのスプリングのガスが抜けて、勝手にドアが閉まり不便でした。完全に抜けた片側だけ具合を見るため交換しました。今回は大変具合が良いので反対側のドア用に再度注文です。取り換えは簡単に出来ました。他にも何ヶ所か使用していますので次回もお世話になります。

対象商品:
39304404
2015-11-03
用途:
移動販売車製作にご使用
Miyaオートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

満足です

1人が参考にしています
対象商品:
39304404
2015-11-01
用途:
移動販売車製作にご使用
自動車・二輪車・自転車関連業

満足してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする