曜日別特売
KMF50-40 ガススプリング【KMFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB(カヤバ) 39304133

KMF50-40 ガススプリング【KMFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB(カヤバ) 39304133
KMF50-40 ガススプリング【KMFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB(カヤバ) 39304133

ガススプリング【KMFシリーズ】フリーピストンタイプ

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(Max)(mm)246
ストローク(mm)50
寸法L(Min)(mm)196
反発力(N)(Fa)392、(Fb)528
(Fa)392、(Fb)528
(Fa)196、(Fb)265
(Fa)294、(Fb)396
(Fa)196、(Fb)253
(Fa)294、(Fb)379
(Fa)392、(Fb)503
(Fa)196、(Fb)273
(Fa)294、(Fb)407
(Fa)392、(Fb)542
(Fa)196、(Fb)266
(Fa)294、(Fb)397
(Fa)392、(Fb)529
(Fa)196、(Fb)275
(Fa)294、(Fb)411
(Fa)392、(Fb)546
(Fa)196、(Fb)271
(Fa)294、(Fb)405
(Fa)392、(Fb)538
(Fa)196、(Fb)270
(Fa)294、(Fb)403
(Fa)392、(Fb)536
(Fa)196、(Fb)269
(Fa)294、(Fb)402
(Fa)392、(Fb)534
(Fa)392、(Fb)539
(Fa)196、(Fb)268
(Fa)294、(Fb)401
(Fa)392、(Fb)533
(Fa)196、(Fb)302
(Fa)392、(Fb)600
(Fa)196、(Fb)326
(Fa)294、(Fb)486
(Fa)392、(Fb)647
(Fa)196、(Fb)350
(Fa)294、(Fb)522
内容量1個注文コード39304133品番KMF50-40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

取付自由形です。(全方向に取付可能です。)
コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。

用途
コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
寸法L(Max)(mm)246寸法L(Min)(mm)196ストローク(mm)50質量(g)201反発力(N)(Fa)392、(Fb)528
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-11-21
用途: トラクターの扉開閉用
その他業種

ガス抜けして扉保持出来なかった為、交換しました。
サイズ、バネ強度ともに問題無く、大満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 39304124
2023-11-19
用途: トラクターのドア開閉用
その他業種

注文の翌日に到着しました。
早速、トラクターのドアに取り付けて、
動作、強度共に異常ない事を確認しました。
大変満足です。

対象商品 : 39304395
2021-02-05
用途: 大型トラック再度バンパーの補助スプリングとしいて

開閉式のサイドバンパーが結構重いので補助として取り付けました。おかげで結構楽に上げ下げできるようになりました

1が参考にしています
対象商品 : 39304377
2020-09-19
用途: 機械のメンテナンス時
有限会社スミコーサービス業

トレーニングマシンのメンテナンスのため、ガススプリングを交換。使用感良好

対象商品 : 39304142
2018-11-26
用途: キャンピングカーの室内扉のダンパー
カーサーポートサービス

お客様よりの依頼。扉が軽く、なかなか適合するものがなかったが、ベストなサイズと、荷重対応で助かった。耐久性もKYBなので安心です。

1が参考にしています
対象商品 : 39304176
2017-12-11
用途: 農業用トラクターのドアに使用
寺田デンキ

以前、乗降ドアのスプリングのガスが抜けて、勝手にドアが閉まり不便でした。完全に抜けた片側だけ具合を見るため交換しました。今回は大変具合が良いので反対側のドア用に再度注文です。取り換えは簡単に出来ました。他にも何ヶ所か使用していますので次回もお世話になります。

対象商品 : 39304404
2015-11-03
用途: 移動販売車製作にご使用
Miyaオートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

満足です

1が参考にしています
対象商品 : 39304404
2015-11-01
用途: 移動販売車製作にご使用
自動車・二輪車・自転車関連業

満足してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする