※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KPF250-70 ガススプリング【KPFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB(カヤバ) 39304815 KPF250-70 ガススプリング【KPFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB(カヤバ) 39304815

ガススプリング【KPFシリーズ】フリーピストンタイプ

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39304815 品番 KPF250-70
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

取付自由形です。(全方向に取付可能です。)
コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。

寸法L(Max)(mm)750 寸法L(Min)(mm)500 ストローク(mm)250 トラスコ品番838-8401 質量(g)819 用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。 反発力(N)(Fa)686、(Fb)1019

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39304797
2023-05-13
用途:
スプリングとして
グラッツェ ミレ 様

迅速な対応感謝いたします、商品も期待通りの物でした

対象商品:
39304544
2021-12-09
用途:
トラクターのキャビン、リアーガラスの開閉に
富居農場 様 (農・林・水産業)

取り付けて 使用感ですが圧力が少し強すぎたと思います

2人が参考にしています
対象商品:
39304736
2020-09-19
用途:
機械のメンテナンス時
有限会社スミコー 様 (サービス業)

トレーニングマシンのメンテナンスのため、ガススプリングを交換。使用感良好

対象商品:
39304806
2020-02-21
用途:
車の修理作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

車の補修用に購入しました。外した物に近いサイズあり、取り付け後も問題なく使用しています。

対象商品:
39304815
2013-09-03
用途:
病院の、地下収納庫のハッチのすぷりんぐです。
高元建設株式会社 様

お客様に、とても感謝されました。これからもよろしくご協力お願いいたします。

対象商品:
39304806
2020-05-20
用途:
カーポートのガススプリング交換に使用

同じタイプ 70Kgタイプが届くまでの当日発送として購入、同じストロークで
もっと圧力の高いものがあると良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
反発力(N)のFaとFbの違いを教えてください。
回答:
Faが最伸長-10mm時の反発力を表し、Fbが最縮長+10mm時の反発力を表します。
3人が参考にしています
2013-08-15

「ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする