曜日別特売
MGPL32-275Z-M9B MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL32-275Z) SMC 39305288

※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL32-275Z)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9B注文コード39305288品番MGPL32-275Z-M9B
参考基準価格(税別)¥89,650販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドリード線(m)0.5オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)275ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする