曜日別特売

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL32-275Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL32-275Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)275ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39305272MGPL32-275Z-A93LS-3A93(S) 1ヶ付
86,080
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39305288MGPL32-275Z-M9B-0.5M9B(-) 2ヶ付
89,650
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39305297MGPL32-275Z-M9BL-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
90,310
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39305306MGPL32-275Z-M9BWL-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
90,860
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする