曜日別特売
MGPL32-275Z-M9BWL-XB10 MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL32-275Z) SMC 39305306

※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL32-275Z)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード39305306品番MGPL32-275Z-M9BWL-XB10
参考基準価格(税別)¥90,860販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980
チューブ内径(Φmm)32ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドリード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)275ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする