TRUSCO
TRUSCOの トラック輸送・運送用品
TRUSCOの トラックシート補修テープ
シート補修テープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
厚さ(mm)
0.55
注文コード
39306795
品番
TPN-1020-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,830
この商品は
厚さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブルー
幅(mm)
100
長さ(m)
20
厚さ(mm)
0.55
材質
基材:ポリエチレン(PE)、接着剤:アクリル系
トラスコ品番
116-1362
質量(kg)
1.1
粘着力(N/25mm)
15(対ステンレス)