TRUSCO
TRUSCOの トラック輸送・運送用品
TRUSCOの トラックシート補修テープ
シート補修テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39306804
品番
TPN-1020-CL
参考基準価格(税別)
¥12,970
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
色
クリア
幅(mm)
100
長さ(m)
20
厚さ(mm)
0.48
材質
基材:ポリエチレン(PE)、接着剤:アクリル系
トラスコ品番
116-1364
質量(kg)
1.1
タイプ
ポリエチレン
粘着剤
アクリル系
材質(基布)
ポリエチレン
粘着力(N/25mm)
15(対ステンレス)