※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
フランジパッキン D6000(内パッキン・5K)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
呼び径(A)
15
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
厚さ(mm)
3
1.5
2
3
全42種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39307249
品番
D6000-5K-15A-3T-RF
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥86
販売価格(税別)
¥
78
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
厚さ(mm)
3
適合流体
水・熱水・熱媒油・潤滑油・燃料油
材質
無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム
トラスコ品番
116-2847
質量(g)
9
呼び径(B)
1/2
使用圧力
5K
外径(mm)
50
内径(mm)
22