※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの パッキン類
TRUSCOの フランジ用中パッキン
フランジパッキン D6000(内パッキン・10K)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1枚
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
厚さ(mm)
3
注文コード
39307723
品番
D6000-10K-20A-3T-RF
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
この商品は
呼び径・厚さ
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
20
厚さ(mm)
3
適合流体
水・熱水・熱媒油・潤滑油・燃料油
材質
無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム
トラスコ品番
116-2909
質量(g)
15
呼び径(B)
3/4
使用圧力
10K
外径(mm)
63
内径(mm)
28