※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの パッキン類
TRUSCOの フランジ用中パッキン
フランジパッキン D6000(内パッキン・10K)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39307739
品番
D6000-10K-25A-3T-RF
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
厚さ(mm)
3
適合流体
水・熱水・熱媒油・潤滑油・燃料油
材質
無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム
トラスコ品番
116-2910
質量(g)
19
呼び径(B)
1
使用圧力
10K
外径(mm)
74
内径(mm)
35