※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角穴付止めねじ(スチール・平先)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50本) 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 注文コード39308046 品番B63-0320
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は材質・内容量など128種類から選べます 他の種類を見る
材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜) ねじピッチ(mm)0.5 トラスコ品番116-2545 質量(g)55 頭部形状六角穴付き 六角穴対辺(mm)1.5 強度区分45H

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
727:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする