TRUSCO
TRUSCOの 掲示用品
TRUSCOの 掲示用小物
TRUSCOの マグネット用品
両面カラーマグネットシート(ツヤなし)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39308378
品番
WMS-10-YW
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
色
黄/白
トラスコ品番
116-2871
材質
等方性マグネット、ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(mm)
300
幅(mm)
100
厚さ(mm)
1
質量(g)
100
商品タイプ
両面