TRUSCO
TRUSCOの オイル機器
TRUSCOの オイルスタンド
缶スタンド 缶保くん本体スチール製据え置きタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39308563
品番
KANP-S
参考基準価格(税別)
¥30,750
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
奥行(mm)
412
高さ(mm)
480
材質
本体:スチール(メラミン焼き付け塗装)
トラスコ品番
116-3790
幅(mm)
412
質量(kg)
8.1
危険物の類別
非危険物