※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ダブルクリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
小
超特大
特大
大
中
小
小小
豆
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39308877
品番
TDB-19
参考基準価格(税別)
¥110
販売価格(税込)
¥91
販売価格(税別)
¥
83
バスケットに入れる
サイズ
小
材質
スチール
トラスコ品番
116-3554
寸法(mm)
(狭口)19
色
ブラック
質量(g)
27
綴じ枚数
50
繰り返し・詰め替え
対応