イーグルワゴン・バーディワゴン兼用オプション取付金具

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 39309647 品番 EGW-TPKN-YG
参考基準価格(税別)¥6,270 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
均等積載量(kg/段)120 ヤンググリーン トラスコ品番125-6552 質量(kg)1.12 高さ(mm)640 奥行(mm)12 材質(本体)スチール 間口(mm)34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする