圧縮コイルばね(ステンレス)

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 自由長L(mm)9.8 注文コード39309753 品番TSS-55003
参考基準価格(税別)¥1,140 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
この商品は自由長L・内容量など288種類から選べます 他の種類を見る
外径D(Φmm)2.16 自由長L(mm)9.8 ばね定数(N/mm)0.088 材質ステンレス(SUS304-WPB) 線径d(Φmm)0.16 ばねの種類圧縮コイルばね 許容荷重(N)0.51 トラスコ品番125-6946 質量(g)10 巻数10.5 密着高さ(mm)1.9 荷重時長L1(mm)3.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-08
用途:
エアーガンに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

先ず、エアーガンに使用と言っても、あくまで弾の威力を上げるとかではなく、本物にはスプリングが見えるが、このモデルでは再現がなく隙間に入れた程度で見栄え重視の自己満足、こういう使い方もありかと。

2025-05-09
用途:
治具製作
建設業・工事業

開閉扉治具の取っ手部に取り付けましたが、十分な反発力で問題なく使用できました。

2025-06-24
用途:
釣具の部品の一部
製造業

色々なサイズの選択肢があって助かる
もう少し本数増しの割安な商品を出してほしい

1人が参考にしています
2024-09-20
用途:
キャブレターのダイヤフラムに使用

サイズぴったりです。色んなメーカのキャブに使えます。
数があるので、残ったものは予備として保管しております。

対象商品:
39320585
2023-08-30
用途:
鉄道模型炭水車(1/30)車輪の軸重バランス取り用
工作塾 様 (その他業種)

比較的ばね定数の均一なことで満足、安価に入手でき、ありがたい。今後必要な場合は、このシリーズを利用したい。できれば外径10mmぐらいまでは、自由長が2mmおきにあれば
なおありがたい。

1人が参考にしています
対象商品:
39321206
2023-03-31
用途:
治具用のばね

寸法通りのものが間違いなく届きました。ばねとしても問題ないです。

対象商品:
39315518
2023-05-15
用途:
鉄道模型

鉄道模型車両キットで台車中心ピンに入るバネ無かったので購入。線径φが若干太いけど、使えると思う。

対象商品:
39315265
2022-04-11
用途:
棚の継ぎ目のダボを自動的に押し出す仕組み作成するために使用しました。

サイズも絶妙でとても満足のいく仕上がりになりました。

私が求めていましたバネのイメージにピッタリでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする