引張コイルばね(ステンレス)

(5件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 自由長L(mm)20.5 注文コード39310645 品番TESS-77152
参考基準価格(税別)¥1,140 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
この商品は自由長L・内容量など274種類から選べます 他の種類を見る
外径D(Φmm)5 自由長L(mm)20.5 ばね定数(N/mm)0.149 材質ステンレス(SUS304-WPB) 線径d(Φmm)0.45 ばねの種類引張コイルばね 許容荷重(N)3.78 トラスコ品番125-7422 質量(g)15 巻数24.5 初張力(N)0.735 荷重時長L1(mm)40.9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39310837
2021-01-05
用途:
ラジコンボートの一部分に錆びなくて良いですよ

淡水に浸かる部分に使っているのですけど、強度も、長さもえらべるので使い道が広がっています。

対象商品:
39316473
2020-09-22
用途:
自作サスペンションの戻りバネ

しっかりした作りで、見栄えも高級感があって、いい感じです。

対象商品:
39311327
2020-05-04
用途:
クルマブレーキキャリパー
その他業種

何種類か購入してやっとピッタリなサイズをゲット、大満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
39310968
2020-05-12
用途:
製品乾燥時に載せるメッシュの固定治具
製造業

バネの強度は適切でした。次回も購入したいと思います。

対象商品:
39310627
2019-07-25
用途:
引っ張りスプリングに使用

思っていたより小さくみえたが、引っ張りも粘り強く良い感じ、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする