TESS-77204 引張コイルばね(ステンレス) TRUSCO 39311169

メイン画像

TESS-77204 引張コイルばね(ステンレス) TRUSCO 39311169
TESS-77204 引張コイルばね(ステンレス) TRUSCO 39311169

引張コイルばね(ステンレス)

(5件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1セット(10個)
外径D(Φmm)
6.3
注文コード
39311169
品番
TESS-77204
参考基準価格(税別)¥1,140販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
¥859
外径D(Φmm)
6.3
自由長L(mm)
28.6
ばね定数(N/mm)
0.47
材質
ステンレス(SUS304-WPB)
線径d(Φmm)
0.7
ばねの種類
引張コイルばね
許容荷重(N)
11.28
トラスコ品番
125-7478
質量(g)
20
使用温度範囲
290℃以下
巻数
24.5
フック形状
逆丸フック
初張力(N)
2.746
巻方向
右巻
荷重時長L1(mm)
46.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39310837
2021-01-05
用途: ラジコンボートの一部分に錆びなくて良いですよ

淡水に浸かる部分に使っているのですけど、強度も、長さもえらべるので使い道が広がっています。

対象商品 : 39316473
2020-09-22
用途: 自作サスペンションの戻りバネ

しっかりした作りで、見栄えも高級感があって、いい感じです。

対象商品 : 39311327
2020-05-04
用途: クルマブレーキキャリパー
その他業種

何種類か購入してやっとピッタリなサイズをゲット、大満足です。

1人が参考にしています
対象商品 : 39310968
2020-05-12
用途: 製品乾燥時に載せるメッシュの固定治具
製造業

バネの強度は適切でした。次回も購入したいと思います。

対象商品 : 39310627
2019-07-25
用途: 引っ張りスプリングに使用

思っていたより小さくみえたが、引っ張りも粘り強く良い感じ、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする