モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
TRUSCO
TRUSCOの シール/バネ部品
TRUSCOの バネ
TRUSCOの 圧縮コイルバネ
引張コイルばね(スチール)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
自由長L(mm)
72.2
注文コード
39312648
品番
TEST-88368
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
自由長L・内容量
など
379
種類から選べます
他の種類を見る
線径d(Φmm)
2.5
自由長L(mm)
72.2
外径D(Φmm)
22.5
材質
SWP-B(ピアノ線)
ばねの種類
引張コイルばね
ばね定数(N/mm)
3.834
許容荷重(N)
140.24
トラスコ品番
125-7955
質量(g)
45
巻数
12.5
初張力(N)
39.089
荷重時長L1(mm)
97.8
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
メカニカル部品/機構部品
機構部品
シール/バネ部品
バネ
圧縮コイルバネ
引張コイルばね(スチール) TRUSCO
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
対象商品:
39322746
2021-05-04
用途:
クレセント錠のバネ交換
製造業
古い窓のクレセント錠を交換しようと思いましたが合うものが見つからず、中のバネを交換しました。ホームセンターはどこを探しても適合するバネがありませんでしたが、サイズ、強度共にほぼぴったりで満足です。
参考になった
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「バネ」にはこんなカテゴリがあります
圧縮コイルバネ
引張コイルバネ
圧縮・引張コイルばね サンプルセット品
丸線コイルバネ
ねじりコイルバネ
強力スプリング
押しバネ
引きバネ
ロングバネ
トーションばね
密着コイルばね
キックバネ
定荷重バネ
スプリング・アンテナ
ばね計算ソフト
ばね作成ツール
プラばね(樹脂)
円錐ばね
電池バネ
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品